商品豆知識
「適合場所」から絞り込む
トイレ(21)
事務所(24)
公共施設(2)
厨房(2)
台所
居間・居室(23)
工場・倉庫(5)
店舗(24)
洗面所(19)
浴室(19)
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)3.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)19/20
ダクト径(Φmm)100
アズワン品番64-1107-82
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127
開口面積(cm2)216
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)275角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)4.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260
開口面積(cm2)319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。