1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
30
吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。 トラスコ品番149-3001 幅(mm)外形:1380 全長(mm)1398(50Hz) 高さ(mm)外形:850 出力(kW)1.5(50Hz) 奥行(mm)外形:630 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)1310/- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)75 ハネ径(mm)300
1台
759,800 税込835,780
100日以内出荷