エアー搬送ファン :「エアー」の検索結果
関連キーワード
店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)単相100
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)三相200
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁埋込形換気扇
- ルーフファン・ベンチレータ
- 壁取付形換気扇
- 天井埋込形換気扇
- 天井カセット形換気扇
- パイプファン
- シロッコファン
- ダクトファン
- エアー搬送ファン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。