エアー搬送ファン :「回転」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)エアー搬送ファン 単相100V
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)単相100 質量(kg)14.5 材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下 角度調整範囲12段階
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エアー搬送ファン 三相200V
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。 クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。 ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。 本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)三相200 質量(kg)14.5 材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下 角度調整範囲12段階
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)