絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(693)
  • Panasonic(パナソニック)(520)
  • 東芝キヤリア(250)
  • 協立エアテック(162)
  • フカガワ(50)
  • 高須産業(38)
  • 未来工業(34)
  • 空研工業(26)
  • JAPPY(14)
  • 日本キヤリア(12)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(9)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • エスコ(8)
  • 伊藤電気製作所(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • 光新産業(7)
  • 三和式ベンチレーター(6)
  • HOJO(5)
  • 東洋アルミ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)
299税込329
1個(20cm×3枚)
当日出荷
トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。
用途換気扇用寸法(cm)20
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
標準換気扇用交換形フィルター 三菱電機標準換気扇用交換形フィルター三菱電機(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セットほか
当日出荷
別売ルーバー Panasonic(パナソニック)別売ルーバーPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質PP樹脂
店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター 三菱電機店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)用フィルター三菱電機
4,998税込5,498
1袋(12個)
当日出荷
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。 また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
換気扇フード(プラスチック) 未来工業換気扇フード(プラスチック)未来工業(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
OHM 交換フィルター オーム電機OHM 交換フィルターオーム電機(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3枚)
当日出荷
オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
889税込978
1パック(9枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
換気扇フィルター 東芝キヤリア換気扇フィルター東芝キヤリア(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 取付枠アダプターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)交換用微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
台所用換気扇交換フィルター 日本電興台所用換気扇交換フィルター日本電興(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3枚)
当日出荷
空気清浄フィルター 三菱電機空気清浄フィルター三菱電機(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業換気扇用ウェザーカバー 格子付高須産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製 三菱電機有圧換気扇システム部材 バックガード 鉄線製三菱電機
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
浴室暖房換気乾燥機用フィルター Panasonic(パナソニック)浴室暖房換気乾燥機用フィルターPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
気調システム 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用温度スイッチPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
電源単相100V50/60HZ定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)温度設定範囲(℃)0~50使用温度範囲(℃)0~50
換気パイプ用 異径カップリング 未来工業換気パイプ用 異径カップリング未来工業(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
交換用フィルター(アレルバスター搭載) Panasonic(パナソニック)交換用フィルター(アレルバスター搭載)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY防火ダンパー用温度ヒューズJAPPY(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
換気扇フィルター ユアサ(ユアサプライムス)換気扇フィルターユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
入数3
JEMーAアダプタ Panasonic(パナソニック)JEMーAアダプタPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1式
当日出荷
本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60
空調ダクト用ニトリルゴム系シーラー イチネンTASCO空調ダクト用ニトリルゴム系シーラーイチネンTASCO
849税込934
1個(180mL)
当日出荷
仕様耐水・耐候性に優れ、硬化後も柔軟性がありヒビ割れしません。 色…シルバー 容量…180ml
手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製) 空研工業手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)空研工業(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2枚)ほか
翌々日出荷
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
気調システム 自然給気口 清浄フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 清浄フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター) 三菱電機ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)三菱電機(6件のレビュー)
579税込637
1台
当日出荷
フィルターはグリル内部に取付け水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター)寸法(縦×横)(mm)155×155色調
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
...

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材