さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

換気扇部材 :「単線 1.6mm」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック)多機能センサースイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。
コントロール部材 換気用タイマー 24時間 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用タイマー 24時間Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。 停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃定格制御容量定格電流2A、起動電流3A適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
コントロール部材 換気用タイマー 一時OFF Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用タイマー 一時OFFPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1台
3日以内出荷
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。 一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
コントロール部材 24時間常時換気用 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 24時間常時換気用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912適合機種FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V定格電圧AC100V(50/60Hz)定格電流(A)1起動電流(A)3許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃適合電線径(Φmm)Cu単線Φ1.6~Φ2.0

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら