厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉
埋め込み寸法(mm)Φ100
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉
埋め込み寸法(mm)Φ85~90
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ホワイト
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
風圧式シャッター内蔵
屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付
電源コード引出し可能
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
寸法G(mm)11
寸法K(mm)20.5
適合機種FY-8X-W(-C)、FY-8XY、FY-8XJ-W(-C)、FY-8XJY
材質(フィルター)日本バイリーン製PS400
1枚
¥549
税込¥604
欠品中
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)145×70
開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
1台
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30
色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)145×70
開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
1台
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
埋め込み寸法(mm)Φ160
材質ステンレス(SUS304)
適合壁厚(mm)90~160
付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)38
寸法H(mm)15
寸法A(mm)191.5
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数1.5/1.5
隙間相当(cm2)64/64
直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)190
寸法F(mm)242
寸法D(mm)222
寸法E(mm)190
寸法B(mm)190
寸法C(mm)210
寸法G(mm)182
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
開口部(mm)190角
溶断温度(℃)120
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
溶断温度(℃)72
風量調節板付
フィルター
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)Φ160
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、ガラリ付
壁掛け熱交換気システム 交換用給気清浄フィルター(専用)
用途FY-20KW-W,FY-20KW-H,FY-30KW-W,FY-30KW-H用交換用給気清浄フィルター
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)150
色(マンセル値)10YR7.3/1.2
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)40~80
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製
色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用
材質ラワン材
寸法A(mm)375
寸法D(mm)210
寸法B(mm)349
寸法C(mm)325
板厚(mm)t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用)
材質樹脂
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚170mm以上
適合機種FY-10U3
色7.5GY8.0/0.5
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
色2.1Y7.7/1.1
適合壁厚(mm)100~180
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
材質樹脂
色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
仕様風量調節形(壁・天井用)
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)97
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚20mm以上
適合機種FY-15BAA2
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
給気・排気が混らない強制同時給排専用
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-22BX2
色7.5GY8.0/0.5
適合壁厚(mm)100~205
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
1
2
次へ
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。