絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝キヤリア(1)
  • 三菱電機(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

換気扇部材 :「排気ファン」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード マントルフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード マントルフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
レンジフード サイドフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード センターフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード センターフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら