熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
給気グリル(天井取付用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
防振部材Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~
1セット(4個)
3日以内出荷
4個入り
天埋ルーバー格子タイプ・クリスタルシルバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
天埋ルーバー格子タイプ・ナチュラルバーチPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
天埋ルーバー 格子タイプ・ライトブラウンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
天埋ルーバー 格子タイプ・シティブラックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
天埋ルーバー フルフラット・ホワイトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルなフルフラットデザインでインテリアにスッキリフィット
厚さ2.5mmのスリムなフランジ
センターパネルに天井材をはめ込めるので空間との一体感
材質PP樹脂色ホワイトタイプフルフラット厚さ×幅W(mm)2.5×413開口面積(cm2)387
天埋ルーバー インテリアタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルなデザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
厚さ×幅W(mm)18×300開口面積(cm2)133タイプフラットパネル材質PP樹脂適合機種天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
天埋ルーバー 格子タイプ・リフォーム用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット。
厚さ13mmの薄型グリル。
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。適合機種天井埋込形換気扇ルーバー別売17タイプ用厚さ(mm)13材質(ルーバー)樹脂製(PP樹脂)色(マンセル値)ホワイト3.2Y8.9/0.6
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PET樹脂材質(ルーバー)PP樹脂開口面積(cm2)887ルーバー寸法(mm)18.5×450
天井埋込形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
材質鋼板色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)610ルーバー寸法(mm)20×450
天井埋込形換気扇 別売りルーバー インテリアフィット形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)540パネル塩ビ鋼板ルーバー寸法(mm)62.5×450
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 天然木製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
杉の木を採用し、格調ある和室にもしっくり溶け込みます。
材質木製(杉)開口面積(cm2)455ルーバー寸法(mm)18×380
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 角格子タイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
モダンなインテリアにもフィットするシンプルデザイン。
材質ABS樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)576ルーバー寸法(mm)18×450
天井埋込形換気扇 別売りルーバー インテリアフィット形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
材質ABS樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)187ルーバー寸法(mm)23×330
天井埋込形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質PP樹脂色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)129ルーバー寸法(mm)28×300
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PET樹脂材質(枠)ABS樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~