換気扇部材 :「換気扇 排気 口」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋼板t1.6mm 溶断温度(℃)72 仕様点検口付
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm)Φ100 開口面積(cm2)(有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷

1枚
709 税込780
当日出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 壁用
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 壁用
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉 埋め込み寸法(mm)Φ85~90
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)10YR7.3/1.2
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付 材質鋼板t1.6mm 寸法A(mm)146 寸法F(mm)200 寸法D(mm)225 寸法E(mm)94 寸法B(mm)0~60 寸法C(mm)165~225 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴 溶断温度(℃)72
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 壁用
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付〉 埋め込み寸法(mm)Φ100
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間 適合機種自然給気口用(GKFタイプ) 寸法(mm)Φ120×t6.5 交換目安約2年
1枚
739 税込813
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電動シャッター(2層管用)
停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

室外機から吹出す風を約45°斜め方向に変更することができます。(設置スペース不足による能力低下や消費電力UPを軽減します。)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×875×320 吹出し口縦横兼用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります