換気扇部材 :「換気扇ダクト」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)浅形レンジフード(角ダクト接続形)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,800 税込109,780
92日以内出荷

適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S 材質鋼板 シルバー 高さ(mm)500
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)305 寸法D(mm)83 寸法B(mm)240 寸法C(mm)215
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)275 寸法D(mm)83 寸法B(mm)212 寸法C(mm)185
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)360 寸法D(mm)83 寸法B(mm)290 寸法C(mm)265
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)220 寸法D(mm)48 寸法B(mm)157 寸法C(mm)130
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用 適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm)438 寸法D(mm)83 寸法B(mm)360 寸法C(mm)335
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用 材質アルミ
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付 材質鋼板t1.6mm 寸法A(mm)146 寸法F(mm)200 寸法D(mm)225 寸法E(mm)94 寸法B(mm)0~60 寸法C(mm)165~225 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴 溶断温度(℃)72
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板 仕様ガラリ付(雨水浸入対策) 付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害 材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 質量(kg)0.7 寸法A(mm)169 寸法F(mm)176 寸法D(mm)18 寸法E(mm)75 寸法B(mm)147 寸法C(mm)195 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数0.8/0.8 隙間相当(cm2)198/195 溶断温度(℃)120 直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付・防鳥網付 寸法A(mm)190 寸法F(mm)242 寸法D(mm)222 寸法E(mm)190 寸法B(mm)190 寸法C(mm)210 寸法G(mm)182 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 開口部(mm)190角 溶断温度(℃)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります