換気扇部材 :「換気.ダクト」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台
¥99,800
税込¥109,780
3日以内出荷
適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S
材質鋼板
色シルバー
高さ(mm)500
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)0.7
寸法A(mm)169
寸法F(mm)176
寸法D(mm)18
寸法E(mm)75
寸法B(mm)147
寸法C(mm)195
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数0.8/0.8
隙間相当(cm2)198/195
溶断温度(℃)120
直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)190
寸法F(mm)242
寸法D(mm)222
寸法E(mm)190
寸法B(mm)190
寸法C(mm)210
寸法G(mm)182
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
開口部(mm)190角
溶断温度(℃)120
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付
材質鋼板t1.6mm
寸法A(mm)146
寸法F(mm)200
寸法D(mm)225
寸法E(mm)94
寸法B(mm)0~60
寸法C(mm)165~225
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴
溶断温度(℃)72
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用
適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)360
寸法D(mm)83
寸法B(mm)290
寸法C(mm)265
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用
適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)220
寸法D(mm)48
寸法B(mm)157
寸法C(mm)130
1枚
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用
適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)305
寸法D(mm)83
寸法B(mm)240
寸法C(mm)215
1枚
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用
適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)275
寸法D(mm)83
寸法B(mm)212
寸法C(mm)185
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用
適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)438
寸法D(mm)83
寸法B(mm)360
寸法C(mm)335
1枚
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。
仕様天井埋込形換気扇用
材質アルミ
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー
換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。
風雨の侵入を防ぐ高気密設計
屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。
選べる2つのスイッチ
引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。
高静圧設計
高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安
定した換気ができます。
色マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5
タイプG11タイプ格子
シャッター電気式
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。