換気扇部材 :「壁用 換気扇」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
予め排水勾配(2°)が設けてあります。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
付属の木ネジで間柱に固定できます。
換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。
アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。
野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。
壁裏の補強材は不要です。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。
パイプ径に合わせてスライド調整。
(PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。)
穴あけ後は、繰り返し使用できます。
仕様40mm(磁石探知距離)
材質樹脂製
色ベージュ
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製
色ベージュ
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)
付属品配管キャップ2個付、ソケット付
適合パイプフード(接続部Φ75)
材質樹脂製
寸法(mm)壁厚105~153mm
色ベージュ
適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)
材質樹脂製
色ベージュ
規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプフード(接続部Φ75)
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。