換気扇部材 :「有圧換気扇 取付枠」の検索結果
付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個
材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板
質量(kg)6.7
寸法A(mm)464
寸法F(mm)160
寸法D(mm)418
寸法E(mm)458
寸法B(mm)434
寸法C(mm)402
寸法G(mm)M8
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
付属品(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個
材質(金枠)SUS304
質量(kg)1.3
寸法H(mm)23
寸法A(mm)544
寸法F(mm)M8
寸法D(mm)450
寸法E(mm)480
寸法B(mm)514
寸法C(mm)434
寸法G(mm)16
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
材質(枠)SUS304
付属品(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個
寸法F(mm)M8
寸法H(mm)23
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)
付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個
仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。