低騒音14CMプラスチックルーバー東芝キヤリア6日以内出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
低騒音14CMプラスチックルーバー東芝キヤリア当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
ダクト用インテリアパネル東芝キヤリア6日以内出荷
材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール厚さ(mm)53.5寸法(mm)280×280質量(kg)0.74表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5Y8.9/1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)206
ダクト用メタルルーバー東芝キヤリア6日以内出荷
材質本体カバー:亜鉛鉄板厚さ(mm)14寸法(mm)280×280質量(kg)0.4表面処理表面処理適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所色調マンセル5.6Y9/1.1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)216
低騒音10CMプラスチックルーバー東芝キヤリア当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
産業用換気扇用給気アタッチメント(ステンレス製)東芝キヤリア6日以内出荷
付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用)材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
ダクト用給排気グリル東芝キヤリア6日以内出荷
材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム質量(kg)1.4表面処理(外枠)メラミン塗装色調(外枠)マンセルN-1
ダクト換気扇用純和風格子東芝キヤリア6日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ
自然給気口(樹脂製)東芝キヤリア6日以内出荷
付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
給排気グリル(樹脂製)東芝キヤリア6日以内出荷
材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
給気電動シャッター(フィルター付)東芝キヤリア4日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給気電動シャッター東芝キヤリア6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給排気グリル(風量調節形)東芝キヤリア当日出荷から9日以内出荷
色調(取付枠)マンセルN1付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
薄形自然給気口東芝キヤリア当日出荷から6日以内出荷
材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
自然給気口(過給気調整板・フィルター付)東芝キヤリア翌日出荷から6日以内出荷
付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
部屋間通気口東芝キヤリア7日以内出荷
付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
自然給気口(フィルター付)東芝キヤリア当日出荷から6日以内出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
自然給気口東芝キヤリア当日出荷から5日以内出荷
付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト換気扇用吸込グリルセット東芝キヤリア6日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
吸込グリルセット東芝キヤリア6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ3.1×25L) 4本材質(給排気グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
自然給気口東芝キヤリア5日以内出荷
付属品クッション厚み5mm1個、厚み3mm 1個材質(前パネル)ABS樹脂、(取付枠)ABS樹脂、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
給気電動シャッター東芝キヤリア6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
自然給気口セット東芝キヤリア6日以内出荷から16日以内出荷
付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
トータル換気システム用エルボ付給排気グリル東芝キヤリア6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3