15ページ目: 換気扇部材

1,894件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付 未来工業パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
パイプフード( 鐘型)防虫ネット無 未来工業パイプフード( 鐘型)防虫ネット無未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製仕様ルーバー仕様・防虫ネット無付属品ボディーと同色ビス付
標準換気扇システム部材/不燃枠 三菱電機標準換気扇システム部材/不燃枠三菱電機
6,498税込7,148
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×160
丸形天井埋込換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
開口面積(cm2)275ルーバー寸法(mm)16×□300
丸形天井埋込換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
開口面積(cm2)183ルーバー寸法(mm)23×Φ310
天井埋込形換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)610ルーバー寸法(mm)20×450
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 格子タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー 格子タイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
材質PP樹脂ルーバー寸法(mm)23.5×450開口面積(cm2)671
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フラットパネル形 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー フラットパネル形Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
材質ABS樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー ステンレス Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 別売りルーバー ステンレスPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
材質(ルーバー)ステンレス
取替えフィルター 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)取替えフィルター 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)
449税込494
1枚
3日以内出荷
タイプ給気清浄フィルター
取替えフィルター 高性能フィルター Panasonic(パナソニック)取替えフィルター 高性能フィルターPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
タイプ高性能フィルター
シーリングファン 天井扇 ロングパイプ Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 ロングパイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
ホワイト
天井埋込形空気清浄機 天吊脱着枠 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 天吊脱着枠Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチ Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製専用適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)585寸法B(mm)185寸法C(mm)85
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-20GSUD,20GSU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個マンセル値2.1Y7.7/1.1
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様40cm用付属品水切板2枚質量(kg)5.2寸法L(mm)6寸法H(mm)320寸法A(mm)519寸法F(mm)71寸法D(mm)280寸法E(mm)450寸法B(mm)485寸法C(mm)452板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)484寸法G(mm)260寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様35cm用付属品水切板2枚質量(kg)4.2寸法L(mm)6寸法H(mm)284寸法A(mm)468寸法F(mm)63寸法D(mm)250寸法E(mm)400寸法B(mm)434寸法C(mm)401板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)433寸法G(mm)235寸法K(mm)14
有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
マンセル9YR8.4/0.5
有圧換気扇 木枠 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
給気・排気が混らない強制同時給排専用 給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)適合機種FY-22BX27.5GY8.0/0.5適合壁厚(mm)100~205
屋外フード用 金枠 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 金枠Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質鋼板製マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)t1.5mm仕様防火ダンパー付溶断温度(℃)72±5
取替用フィルター Panasonic(パナソニック)取替用フィルターPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(2枚)
3日以内出荷
適合機種FY-25EHM1材質アルミ製
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
水切り板付
材質耐候性AES樹脂仕様25cmマンセル値2.5Y8.3/1.75
浅型レンジフード用部材 グリスフィルター Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 グリスフィルターPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状
適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
レンジフード用部材 アダプターアタッチメント Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 アダプターアタッチメントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
材質亜鉛鋼板
レンジフード用部材 スライド横幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 スライド横幕板Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷
材質プレコート鋼板製t0.6mm仕様組合せ高さ465~765cm
レンジフード用部材 屋外フード 同時給排用 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 屋外フード 同時給排用Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
防鳥網付
材質鋼板製t0.6mm仕様同時給排用マンセル値2.5GY8.1/0.8
コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
コントロール部材 24時間常時換気用 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 24時間常時換気用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
運転モード:一時停止付(0.5時間又は1.0時間の選択)/急速運転(3時間又は6時間の選択)/常時運転(弱又は強の選択)
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912適合機種FY-24CPKS7V・FY-24CTS7V・FY-24CTUS7V・FY-24JG7V・FY-32CTS7V・FY-32JSD7V定格電圧AC100V(50/60Hz)定格電流(A)1起動電流(A)3許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃適合電線径(Φmm)Cu単線Φ1.6~Φ2.0
コントロール部材 換気用タイマー 一時OFF Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用タイマー 一時OFFPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1台
3日以内出荷
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。 一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
コントロール部材 換気用タイマー 24時間 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用タイマー 24時間Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。 停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃定格制御容量定格電流2A、起動電流3A適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材