16ページ目: 換気扇部材

1,894件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-32タイプ(鋼板製)寸法H(mm)200寸法A(mm)421寸法F(mm)334寸法D(mm)373寸法E(mm)334寸法B(mm)362寸法C(mm)320寸法G(mm)190
吊金具他 SDアダプター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 SDアダプター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
759税込835
1台
3日以内出荷
仕様天井埋込形換気扇用適合パイプ径(Φmm)呼び径100から75に
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径150
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
材質アルミニウムt1.0mm仕様防虫網は10メッシュ表面仕上げ無着色アルマイト加工
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t0.5mm仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t0.5mm仕様防火ダンパー・ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
気調 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)気調 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
付属品樹脂製フード(給気用)マンセル値2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)90以上
気調 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)気調 給気清浄フィールターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
649税込714
1枚
3日以内出荷
気調システム NOXフィルター Panasonic(パナソニック)気調システム NOXフィルターPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1枚
3日以内出荷
1Pass除去率50%以上(処理風量95m3/h時) 車の交通量が多い等、NOxの気になる地域におすすめします。 本体装着時、システム風量約10%低下します。
仕様交換のめやす約6ヶ月適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
気調システム 高性能フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 高性能フィルターPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
1Pass除去率(計数法、粒径2.5μm以上)85%以上(処理風量50m3/h時)
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
気調システム 継手 スチール製 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手 スチール製Panasonic(パナソニック)
649税込714
1台
3日以内出荷
材質スチール製適合パイプ径(Φmm)Φ150
気調システム アダプター Panasonic(パナソニック)気調システム アダプターPanasonic(パナソニック)
719税込791
1台
3日以内出荷
トイレ排気をする場合、本体にネジ止めして使用。
気調システム フレキチューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム フレキチューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 壁用Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
気調システム 給排気用グリル 壁天井用 Panasonic(パナソニック)気調システム 給排気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
風量調節板付 フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
気調システム 給気用グリル 壁天井用 Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
風量調節可能 エルボは同梱されています。
材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
気調システム 給気用グリル Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリルPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120
気調システム 排気用グリル Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリルPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30ライトブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
薄壁用パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5
パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形 微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
適合機種FY-CL08PS9D材質不織布捕集効率(%)97%(粒子径2.0μm以上、計数法)
延長パイプ 2層管 樹脂製 Panasonic(パナソニック)延長パイプ 2層管 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品パイプ継手付属(1個)呼び径Φ100mm×L1m
壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールターPanasonic(パナソニック)
629税込692
1枚
3日以内出荷
天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
一般換気扇用絶縁枠 東芝キヤリア一般換気扇用絶縁枠東芝キヤリア
889税込978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(枠)ABS色調(枠)グレイッシュアイボリー、マンセル5GY9.0/0.5
産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製)東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
窓用換気扇用高窓用延長パネル 東芝キヤリア窓用換気扇用高窓用延長パネル東芝キヤリア
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板寸法(mm)(延長取付)1100~1800質量(kg)1.25寸法A(mm)275表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
給排気グリル風量調節形(樹脂製) 東芝キヤリア給排気グリル風量調節形(樹脂製)東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本色調(取付枠)黒色
給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリア給排気グリル(風量調節形)東芝キヤリア
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
色調(取付枠)マンセルN1付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
部屋間通気口 東芝キヤリア部屋間通気口東芝キヤリア
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
給排気グリル 東芝キヤリア給排気グリル東芝キヤリア
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
トータル換気システム用ダクト吊金具(100Φ用) 東芝キヤリアトータル換気システム用ダクト吊金具(100Φ用)東芝キヤリア(1件のレビュー)
319税込351
1個
6日以内出荷
材質(吊り金具)亜鉛鋼板
Φ100用パイプ継手(鋼板製) 東芝キヤリアΦ100用パイプ継手(鋼板製)東芝キヤリア
549税込604
1個
8日以内出荷
材質(パイプ継手)亜鉛鋼板t0.6
給気電動シャッター 東芝キヤリア給気電動シャッター東芝キヤリア
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材