20ページ目: 換気扇部材

1,894件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック)熱交換機ユニット部材 延長スライド枠Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
IAQセンサー Panasonic(パナソニック)IAQセンサーPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
温度、湿度、CO2を1台でセンシング。空調用リモコン(多機能ワイヤードリモコン:CZ-10RT5)、または空質リモコン(FY-SSUL1)にて検知データをご確認いただけます。空調機や業務用熱交換気ユニットとの連動運転におすすめです。
HEPAフィルター Panasonic(パナソニック)HEPAフィルターPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合機種FY-200JCB1
角型フード HOJO角型フードHOJO
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
用途換気扇用フード材質ステンレス厚さ(mm)0.4寸法(mm)ビス穴:4、穴芯:222×172寸法(幅W×高さH)(mm)246×196出幅(mm)102切込寸法(mm)150×199
換気フード HOJO換気フードHOJO
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
用途換気扇用フード
バスカラット用部材 バス乾取付部材 天吊補助枠 三菱電機バスカラット用部材 バス乾取付部材 天吊補助枠三菱電機
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
バスカラット用部材
種類天吊補助枠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×429×355入数1台
換気扇連動用リード線 高須産業換気扇連動用リード線高須産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用コード長さ(mm)約350入数(個)1
外部入力コンデンサ 高須産業外部入力コンデンサ高須産業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 オプション部材換気会部スイッチに4Aなどのオンピカ・オフピカを使用すると正常に点灯しない場合があるので本商品「KK-KGC2」を追加する事で点灯するようになります
対応機種BF-SJD/SJD2/SJF用入数(個)1
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
7,198税込7,918
1セット(5枚)
4日以内出荷
浴室換気乾燥暖房機 システム部材角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定適合Φ150用材質PP不織布タイプ高性能タイプ入数(枚)5対応機種KRFD-150FH/FHK
ダクト用換気扇 / 別売グリルフラットインテリアタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 別売グリルフラットインテリアタイプ(クールホワイト)三菱電機
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)286×286×39
パイプ継手 三菱電機パイプ継手三菱電機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150付属品天吊金具材質鋼板製質量(kg)0.4機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141入数(個)1
微小粒子用高性能フィルター 三菱電機微小粒子用高性能フィルター三菱電機
5,398税込5,938
1個
92日以内出荷
用途外気清浄フィルターボックス「P-150FBH」用交換用微小粒子用高性能フィルターです仕様捕集率:2.0μm以上の粒子約95%(計数法)適合機種P-150FBH材質ポリプロピレン+ポリエステル(シロ)入数(個)1フィルター交換目安約2年
バス乾 天井補助枠 三菱電機バス乾 天井補助枠三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
用途バス乾燥・暖房・換気システムを天吊据付けする場合に使用する部材です仕様●天井埋込穴寸法(mm):410×285●材質(枠/天吊金具):亜鉛メッキ鋼板適合機種V-142BZLT2、V-143BZLT2、V-142BZLT5、V-143BZLT5入数1台
ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ三菱電機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです材質プラスチック製パネルスイッチ強・弱スイッチ定格15A AC 300Vランプ運転表示ランプ付入数(個)1
中間取付形ダクトファン専用 防振吊金具 三菱電機中間取付形ダクトファン専用 防振吊金具三菱電機
869税込956
1個
9日以内出荷
中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ使用ボルトM8、M10入数(個)1適正荷重(kg)1~5
バス乾 天井隙間パネル 三菱電機バス乾 天井隙間パネル三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です仕様開口:□500mmタイプ適合機種V-251BZ5取付野縁据付対応タイプ入数1台
自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様 三菱電機自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します過給気防止構造の採用外気清浄フィルターを装備室内にマッチした角形デザイン寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付付属品パッキン×1本質量(kg)0.3ベージュ取付壁取付角形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100入数1台開口面積(cm2)41
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ 三菱電機パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」24時間給気専用パイプ用ファン高効率シコッロファン搭載タテ・ヨコ据付可能手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)アレル除菌フィルター搭載高性能除じんフィルター搭載抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
グリル取付用フィルター 三菱電機グリル取付用フィルター三菱電機
569税込626
1枚
4日以内出荷
換気用タイプに「ほこり取りフィルター」が新登場!排気用角形格子グリル・Φ100mmに「ほこり取りフィルター」を設置するだけで羽の汚れを抑えられ、らくらくメンテナンスが可能です
用途V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン専用のほこり取りフィルターです適合機種Φ100mm樹脂製16メッシュ対象機種 V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン種別グリル取付用フィルター材質合成樹脂クロ入数(枚)1
ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム システム部材(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステルセット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)質量(kg)1.4灰色取付天井・床下・壁据付可能本体合成樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357入数1台接続パイプ(Φmm)150材質(フィルターカバー)合成樹脂
交換用外気清浄フィルター 三菱電機交換用外気清浄フィルター三菱電機
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
外気に含まれる粉塵、花粉をカット
用途電動給気シャッター専用の交換用フィルターです仕様フィルター捕集効率(%):82(質量法)適合機種P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用種別交換用フィルター入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター
ロスナイ用 交換用フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用フィルター三菱電機
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>
用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。適合機種VL-25ZMHVホワイト入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15合成樹脂
ベントキャップ 三菱電機ベントキャップ三菱電機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ダクト用システム部材低圧損タイプキャラリ付耐食処理仕上げ
用途ダクト用換気扇の屋外側のダクト先端に取付けるベントキャップです仕様耐食処理仕上げ、低圧損タイプ、ギャラリ付付属品抜け止め金具付(スプリング式)材質アルミ製質量(kg)0.3ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87入数(個)1
換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機換気扇用コントロールスイッチ三菱電機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
換気扇専用 コントロール部材入・切スイッチ運転表示ランプ付
仕様入・切スイッチ、運転表示ランプ(LED)付材質プラスチック製パネルタイプワイドタイプ定格15A AC 300V入数(個)1
耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用高須産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル 高須産業TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル高須産業
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なフィルターで水洗い可能 フィルターとパネルのセットです
対応製品TK-180MS/MLS
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用 高須産業角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用高須産業
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
種別自然給気専用材質ステンレス製適合パイプ径(Φmm)100
深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用 高須産業深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用高須産業
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
エクステリアにマッチする新デザイン 開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品取付ビス(SUS 4×38)×4本材質ステンレス製埋め込み寸法(mm)23
オプション部材 FMT-200SM/200P用 交換用フィルター 高須産業オプション部材 FMT-200SM/200P用 交換用フィルター高須産業
2,298税込2,528
1組(2枚)
4日以内出荷
用途FMT-200SM/200P用フィルター対応機種FMT-200SM/P
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
6,998税込7,698
1組(10枚)
4日以内出荷
用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFC-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1組(5枚)ほか
当日出荷
用途KRFC-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗いが可能です(4~5回)集塵効率(%)約63(重量法)
KRFB-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター 高須産業KRFB-100F/150F用オプション部材 交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1組(5枚)ほか
4日以内出荷
用途KRFB-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗いが可能です(4~5回)集塵効率(%)約72(重量法)
換気口用フィルター換気カバー エスコ換気口用フィルター換気カバーエスコ
500税込550
1枚
翌日出荷
EA997MJ-12用交換フィルター。
材質ポリエステル入数(枚)1
スマートスクエアフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック)スマートスクエアフード用同時給排ユニットPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
30日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)150
二層管パイプフードFD付 Panasonic(パナソニック)二層管パイプフードFD付Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製・FD付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×140×221(本体ダクト含む)溶断温度(℃)72
防振部材 Panasonic(パナソニック)防振部材Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット(4個)
3日以内出荷
4個入り
用途キャビネットファン取付用
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇スイッチ(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇スイッチ(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
マットグレー

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材