21ページ目: 換気扇部材

1,894件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチ(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチ(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
マットグレー
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセットPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なしマットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
交換用空気清浄フィルター 高須産業交換用空気清浄フィルター高須産業
4,998税込5,498
1袋(10枚)
4日以内出荷
仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)
取り替え用フィルター 高須産業取り替え用フィルター高須産業
739税込813
1袋(5枚)
3日以内出荷
20cm用換気扇TKF-20S用
材質PP不織布
レジスター 高須産業レジスター高須産業
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
アドバンスシリーズ  埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 4A、強弱Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ  埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マットブラック
アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マットブラック
ライン型給気グリル Panasonic(パナソニック)ライン型給気グリルPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
フレキチューブ150(10m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(10m)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
フレキチューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応 給気グリル Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応 給気グリルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
分岐Y管 Panasonic(パナソニック)分岐Y管Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10m Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10mPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m)Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(10m Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(10mPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(8m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(8m)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(6m)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
レンジフード用電動気密シャッター Panasonic(パナソニック)レンジフード用電動気密シャッターPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
用途台所消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下備考コード・コネクタ付
換気扇用絶縁枠 ZC型 20.25.30.兼用 伊藤電気製作所換気扇用絶縁枠 ZC型 20.25.30.兼用伊藤電気製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご使用ください。アイボリー取付換気扇20cm・25cm・30cm 兼用
換気扇用絶縁枠 Z型 伊藤電気製作所換気扇用絶縁枠 Z型伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
用途換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご使用ください。アイボリー
丸型パイプフード 伊藤電気製作所丸型パイプフード伊藤電気製作所
2,288税込2,517
1個
5日以内出荷
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式空研工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー レバー式 300Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)300寸法L(mm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム / 200VDCブラシレスモーター / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気) 三菱電機ミスト機能付バス乾燥・暖房・換気システム / 200VDCブラシレスモーター / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)三菱電機
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)26.5電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2525/2525/7.50/7.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/49/25/25ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×728×544風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/100/100機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/170/170
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター三菱電機
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/15/15ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)285/285/25/25
三菱HEMS対応バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機三菱HEMS対応バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター三菱電機
88,980税込97,878
1台
92日以内出荷
質量(kg)8.9電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170
バス乾 [本体]24時間換気機能付換気扇DCモータータイプ 三菱電機バス乾 [本体]24時間換気機能付換気扇DCモータータイプ三菱電機
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)8.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/6/6電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/30.50/30.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/175/180/180
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター三菱電機
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
延長シールドケーブル 三菱電機延長シールドケーブル三菱電機
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
温湿度マルチコントローラー 三菱電機温湿度マルチコントローラー三菱電機
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×200×70質量(kg)1.8
専用タイムスイッチボックス 三菱電機専用タイムスイッチボックス三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×210×70
スプリング式防振吊金具 三菱電機スプリング式防振吊金具三菱電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×39×32質量(kg)0.2

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材