22ページ目: 換気扇部材

1,893件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用タイムスイッチボックス 三菱電機専用タイムスイッチボックス三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×210×70
スプリング式防振吊金具 三菱電機スプリング式防振吊金具三菱電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×39×32質量(kg)0.2
耐湿形給排気グリル 三菱電機耐湿形給排気グリル三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
リレーユニット 三菱電機リレーユニット三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
湿度スイッチ 埋込 三菱電機湿度スイッチ 埋込三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
給気遅延タイマーボックス 三菱電機給気遅延タイマーボックス三菱電機
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×253×116
有圧換気扇専用ガード 三菱電機有圧換気扇専用ガード三菱電機
6,898税込7,588
1台
予約販売
有圧換気扇システム部材 スライド取付枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 スライド取付枠三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
有圧換気扇システム部材 絶縁枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 絶縁枠三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型 空研工業結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型空研工業
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型空研工業
16,980税込18,678
1台
13日以内出荷
換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
寸法H(mm)134最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型空研工業
17,980税込19,778
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型空研工業
15,980税込17,578
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 250Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用 空研工業チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用空研工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコΦ210mm 通風口用フィルター(3枚)エスコ
485税込534
1袋(3枚)
翌日出荷
全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 PM2.5対応。 捕集したホコリを離さない粘着剤付。 制菌・消臭効果。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。
用途通風口などセット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)2寸法(mm)Φ約210質量(g)4アズワン品番64-7992-60
露出設置用部材 三菱電機露出設置用部材三菱電機
8,498税込9,348
1枚
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×430×2.40
サイクロン給気フード 角型Φ100 防火ダンパー有り Panasonic(パナソニック)サイクロン給気フード 角型Φ100 防火ダンパー有りPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付 防火ダンパー付
用途建物全体材質ステンレス
ダクト用換気扇 / 別売グリルスリットインテリアタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 別売グリルスリットインテリアタイプ(クールホワイト)三菱電機
4,598税込5,058
1台
7日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×335×20
給気レジスター専用 別売風向調整板 三菱電機給気レジスター専用 別売風向調整板三菱電機
529税込582
1台
4日以内出荷
本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
給気レジスター専用 風向調整板 三菱電機給気レジスター専用 風向調整板三菱電機
439税込483
1台
4日以内出荷
本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
ステンレス製電動防火ダンパー 三菱電機ステンレス製電動防火ダンパー三菱電機
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から47日以内出荷
材質枠・ブレード:ステンレス(SUS304)色調ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇用 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機有圧換気扇用 鋼板製ウェザーカバー三菱電機
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防鳥網付三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付)三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、防虫網付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、防虫網付)三菱電機
49,980税込54,978
1台
47日以内出荷
材質ステンレス
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付) 三菱電機有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、防虫網付)三菱電機
49,980税込54,978
1台
47日以内出荷
材質ステンレス捕集効率(%)重量法:63

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材