29ページ目: 換気扇部材

1,893件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉質量(kg)16消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0開口面積(cm2)361換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193油捕集効率(%)約50
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形質量(kg)16シティホワイト消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0開口面積(cm2)361換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193油捕集効率(%)約50
レンジフード ワイヤレススイッチ Panasonic(パナソニック)レンジフード ワイヤレススイッチPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
仕様壁面取付形適合機種FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
レンジフード ワイヤレススイッチ Panasonic(パナソニック)レンジフード ワイヤレススイッチPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
仕様壁面取付形
レンジフード マントルフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード マントルフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
レンジフード サイドフード ダクトカバー Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S材質鋼板シルバー高さ(mm)500
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26質量(kg)17.0適合パイプ径(Φmm)150
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
レンジフード サイドフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード センターフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード センターフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
コントロール部材 リレーユニット Panasonic(パナソニック)コントロール部材 リレーユニットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約3.5定格電圧三相200V50/60Hz接続電気式単相200V定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
コントロール部材 リレーユニット Panasonic(パナソニック)コントロール部材 リレーユニットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約1.5定格電圧単相100V50/60Hz接続電気式単相100V定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
コントロール部材 強弱速調付換気用リレーユニット Panasonic(パナソニック)コントロール部材 強弱速調付換気用リレーユニットPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと強弱運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転とセンサーの自動運転手動運転の切替用
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転の切替用 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
ONOFFとセンサーの自動運転手動運転の切替用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱) スイッチ定格4A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)寸法H(mm)250寸法A(mm)486寸法F(mm)399寸法D(mm)438寸法E(mm)399寸法B(mm)427寸法C(mm)385寸法G(mm)255
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-27タイプ(鋼板製)寸法H(mm)180寸法A(mm)371寸法F(mm)284寸法D(mm)323寸法E(mm)284寸法B(mm)312寸法C(mm)270寸法G(mm)140
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-24タイプ(鋼板製)寸法H(mm)150寸法A(mm)338寸法F(mm)251寸法D(mm)290寸法E(mm)254寸法B(mm)279寸法C(mm)237寸法G(mm)140
吊金具他 吊金具 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
749税込824
1台
3日以内出荷
天井埋込形換気扇ステンレス製FY-27タイプ用 防振ゴム付
材質ステンレス製
吊金具他 防振用吊金具 Panasonic(パナソニック)吊金具他 防振用吊金具Panasonic(パナソニック)
479税込527
1台
3日以内出荷
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)438寸法D(mm)83寸法B(mm)360寸法C(mm)335
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)360寸法D(mm)83寸法B(mm)290寸法C(mm)265
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)305寸法D(mm)83寸法B(mm)240寸法C(mm)215
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)275寸法D(mm)83寸法B(mm)212寸法C(mm)185
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様天井埋込形換気扇用適合機種ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ寸法A(mm)220寸法D(mm)48寸法B(mm)157寸法C(mm)130
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
ダクト用中間部材 電動シャッター Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動シャッターPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下仕様常時閉鎖式
ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
エクステリア用部材 吹出グリル 風量調節板 拡散板付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 吹出グリル 風量調節板 拡散板付Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
風量調節機能付 床面・壁面・天井面取付タイプ 拡散板付(2方向風向変更)
仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用材質樹脂マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数2.2(全開時)
エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
フィルター付
仕様壁・天井用材質樹脂ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
エクステリア用部材 ライン形吹出グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ライン形吹出グリルPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2適合パイプ径(Φmm)呼び径150天井施工開口寸法(mm)58×590圧損係数シャッター開:2.1
エクステリア用部材 ライン形吹出グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ライン形吹出グリルPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。 天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm) 野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。 結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2適合パイプ径(Φmm)呼び径100天井施工開口寸法(mm)58×403圧損係数シャッター開:1.2

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材