31ページ目: 換気扇部材

1,893件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 100用 吊金具 Panasonic(パナソニック)気調システム 100用 吊金具Panasonic(パナソニック)
289税込318
1台
5日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100
気調システム 50用 吊金具 Panasonic(パナソニック)気調システム 50用 吊金具Panasonic(パナソニック)
269税込296
1台
5日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ50
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)200寸法B(mm)250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)150寸法B(mm)200適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)100寸法B(mm)150適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム フレキチューブ125 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム フレキチューブ125 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ125×2m
気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム フレキチューブ50 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 排気用グリル 浴室用 Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル 浴室用Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ160
気調システム 給排気用グリル 天井壁床用 Panasonic(パナソニック)気調システム 給排気用グリル 天井壁床用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
3日以内出荷
風量調節板付 フィルター
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ160
気調システム 給排気用グリル 床用 Panasonic(パナソニック)気調システム 給排気用グリル 床用Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
ブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
気調システム 排気用グリル 壁天井用 Panasonic(パナソニック)気調システム 排気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1台
3日以内出荷
風量調節可能 エルボは同梱されています。
材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
気調システム リングプレート Panasonic(パナソニック)気調システム リングプレートPanasonic(パナソニック)
759税込835
1台
3日以内出荷
グリル用気密シート押さえ
FY-GWV043、FY-GWV023
気調システム リングプレート Panasonic(パナソニック)気調システム リングプレートPanasonic(パナソニック)
399税込439
1台
3日以内出荷
天井断熱の場合の天井気密フィルム押さえ用
気調システム 給気用グリル Panasonic(パナソニック)気調システム 給気用グリルPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1台
3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
気調システム スイッチ Panasonic(パナソニック)気調システム スイッチPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
適合機種FY-15KC6A、FY-20KC6A、FY-15KY6A、FY-20KY6A
角形パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)角形パイプフード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
2層管ダクト 先行工事用 Panasonic(パナソニック)2層管ダクト 先行工事用Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
材質樹脂製呼び径Φ100mm×L30cm×8本長さ(cm)30cm×8本入り(2層管ダクト)
ダクト(2層管) Panasonic(パナソニック)ダクト(2層管)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
呼び径100mm×L2m
2層管用継手 Panasonic(パナソニック)2層管用継手Panasonic(パナソニック)
419税込461
1台
3日以内出荷
フレキシブル継手(2層管用) Panasonic(パナソニック)フレキシブル継手(2層管用)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
角形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)角形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
仕様ワイド水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製t0.6aシルバー表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
電動シャッター(2層管用) Panasonic(パナソニック)電動シャッター(2層管用)Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
垂直エルボ管 自己消火性発泡スチロール製 Panasonic(パナソニック)垂直エルボ管 自己消火性発泡スチロール製Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
水平エルボ管 自己消火性発泡スチロール製 Panasonic(パナソニック)水平エルボ管 自己消火性発泡スチロール製Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
材質自己消火性発泡スチロール(エルボ本体部)
壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールターPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
交換のめやす約1年 適用機種:FY-CL6A、FY-CL8A
天井埋込形 バス換気乾燥機 天吊脱着枠 Panasonic(パナソニック)天井埋込形 バス換気乾燥機 天吊脱着枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
標準換気扇システム部材 / 不燃枠 三菱電機標準換気扇システム部材 / 不燃枠三菱電機
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×160
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
材質(枠)ステンレス鋼板寸法H(mm)28寸法F(mm)M12寸法G(mm)14
インテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリアインテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
材質(枠)SUS304付属品(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個寸法F(mm)M8寸法H(mm)23
産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材