絞り込み

換気扇用プラグコード
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥489税込¥5381台当日出荷速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)コード長さ(mm)約700
コントロール部材 換気用風量コントローラー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から4日以内出荷適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
三菱HEMS対応バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター
三菱電機¥88,980税込¥97,8781台7日以内出荷質量(kg)8.9電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170![バス乾 [本体]24時間換気機能付換気扇DCモータータイプ 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77434097-220520-02.jpg)
バス乾 [本体]24時間換気機能付換気扇DCモータータイプ
三菱電機¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷質量(kg)8.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/6/6電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/30.50/30.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/175/180/180
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房/2部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター
三菱電機¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター
三菱電機¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷質量(kg)9.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター
三菱電機¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター
三菱電機¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
送風機用部材速調なしコントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷三相用速調なしモーターと送風機用スイッチ(FY-SW91W-T,FYSW91WC-T,FY-SW90-T,FY-SW91-T)を容易に接続できます。定格10A(起動60A)使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
コントロール部材 リレーユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約3.5定格電圧三相200V50/60Hz接続電気式単相200V定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
コントロール部材 リレーユニット
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約1.5定格電圧単相100V50/60Hz接続電気式単相100V定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
エアフロー環気システム戸建住宅専用 / サニタリー換気ユニットシステム部材信号線
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10200
エアフロー環気システム戸建住宅専用 / サニタリー換気ユニットシステム部材信号線
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台4日以内出荷質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)291×291×30
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![バス乾 [本体]24時間換気機能付換気扇DCモータータイプ 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77434097-220520-02.jpg)