絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(48)
  • 東芝キヤリア(18)
  • 未来工業(17)
  • イチネンTASCO(4)
  • 高須産業(3)
  • カクダイ(2)
  • フジモリ産業(1)
  • 伊勢藤(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)交換用微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
PM2.5対応
適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
気調システム 継手 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手Panasonic(パナソニック)
359税込395
1台
当日出荷
接続部はテープで密封
材質ABS樹脂t1.5mm
気調システム チャッキダンパ Panasonic(パナソニック)気調システム チャッキダンパPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質鋼板
気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐Y管Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
材質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000
気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐Y管Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
適合呼び径:Φ150⇔Φ100×2
気調システム 分岐Y管 Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐Y管Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
適合呼び径:Φ50⇔Φ50×2
気調システム ソフトテープ Panasonic(パナソニック)気調システム ソフトテープPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1台
3日以内出荷
幅(mm)80厚さ(mm)2長さ(cm)10
丸形パイプフード 樹脂製 水切板付 Panasonic(パナソニック)丸形パイプフード 樹脂製 水切板付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
溶断温度(℃)72仕様水切り板付き表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装
気調システム 継手 スチール製 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手 スチール製Panasonic(パナソニック)
399税込439
1台
3日以内出荷
材質スチール製適合パイプ径(Φmm)Φ50
気調システム 継手 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
579税込637
1台
3日以内出荷
材質硬質塩化ビニールt=1.5mm
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装仕様ガラリ防虫網付
気調システム 継手 スチール製 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手 スチール製Panasonic(パナソニック)
649税込714
1台
3日以内出荷
材質スチール製適合パイプ径(Φmm)Φ150
気調システム アダプター Panasonic(パナソニック)気調システム アダプターPanasonic(パナソニック)
719税込791
1台
3日以内出荷
トイレ排気をする場合、本体にネジ止めして使用。
気調システム フレキチューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム フレキチューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
薄壁用パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1寸法G(mm)11寸法K(mm)20.5
延長パイプ 2層管 樹脂製 Panasonic(パナソニック)延長パイプ 2層管 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品パイプ継手付属(1個)呼び径Φ100mm×L1m
フレキチューブ150(10m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(10m)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
フレキチューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)フレキチューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
分岐Y管 Panasonic(パナソニック)分岐Y管Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10m Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(10mPanasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(6m)Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(4m)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ150(2m)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(10m Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(10mPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(8m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(8m)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(6m)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
6分岐チャンバー 排気用 Panasonic(パナソニック)6分岐チャンバー 排気用Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)適合パイプΦ100mm×6→Φ150mm
ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装仕様耐塩害、ガラリ付
気調システム ダクトアダプター Panasonic(パナソニック)気調システム ダクトアダプターPanasonic(パナソニック)
629税込692
1台
3日以内出荷
チューブのほつれ防止のため消音断熱フレキチューブの両端に接続して使用します。
適合Φ100(ダクト)材質硬質塩化ビニール・自己消火性発泡スチロール
気調システム 断熱エルボ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱エルボPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
材質自己消火性硬質発泡スチロール適合パイプ径(Φmm)Φ100
気調システム 6分岐チャンバー Panasonic(パナソニック)気調システム 6分岐チャンバーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
適合Φ150→Φ100×6材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
気調システム 分岐3路管 Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐3路管Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
気調システム 消音分岐チャンバー Panasonic(パナソニック)気調システム 消音分岐チャンバーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、遮蔽板2個付
パイプ接続部材