絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(32)
  • 東芝キヤリア(25)
  • 日本キヤリア(12)
  • 三和式ベンチレーター(6)
  • 高須産業(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 未来工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
吊金具他 吊金具 Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具Panasonic(パナソニック)
739税込813
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
防振ゴム付
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形 Panasonic(パナソニック)汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
欠品中
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
エアーカーテン部材 天吊金具 Panasonic(パナソニック)エアーカーテン部材 天吊金具Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288特価
1台(2個)
当日出荷から7日以内出荷
付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
吊金具他 吊金具 鋼板製 Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具 鋼板製Panasonic(パナソニック)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
材質鋼板製
シーリングファン 天井扇 ロングパイプ Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 ロングパイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
ホワイト
レンジフード用部材 アダプターアタッチメント Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 アダプターアタッチメントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
材質亜鉛鋼板
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-32タイプ(鋼板製)寸法H(mm)200寸法A(mm)421寸法F(mm)334寸法D(mm)373寸法E(mm)334寸法B(mm)362寸法C(mm)320寸法G(mm)190
吊金具他 SDアダプター 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 SDアダプター 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
759税込835
1台
3日以内出荷
仕様天井埋込形換気扇用適合パイプ径(Φmm)呼び径100から75に
アダプターアタッチメント 【受注品】 Panasonic(パナソニック)アダプターアタッチメント 【受注品】Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ(Φ4×8)×2個、工事説明書×1適合機種FY-6HZC5M-S/-K、FY-7HZC5M-S/-K、FY-9HZC5M-S/-K
防振部材 Panasonic(パナソニック)防振部材Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット(4個)
3日以内出荷
4個入り
用途キャビネットファン取付用
ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)寸法H(mm)250寸法A(mm)486寸法F(mm)399寸法D(mm)438寸法E(mm)399寸法B(mm)427寸法C(mm)385寸法G(mm)255
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-27タイプ(鋼板製)寸法H(mm)180寸法A(mm)371寸法F(mm)284寸法D(mm)323寸法E(mm)284寸法B(mm)312寸法C(mm)270寸法G(mm)140
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用 Panasonic(パナソニック)吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-24タイプ(鋼板製)寸法H(mm)150寸法A(mm)338寸法F(mm)251寸法D(mm)290寸法E(mm)254寸法B(mm)279寸法C(mm)237寸法G(mm)140
吊金具他 吊金具 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)吊金具他 吊金具 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
749税込824
1台
3日以内出荷
天井埋込形換気扇ステンレス製FY-27タイプ用 防振ゴム付
材質ステンレス製
吊金具他 防振用吊金具 Panasonic(パナソニック)吊金具他 防振用吊金具Panasonic(パナソニック)
479税込527
1台
3日以内出荷
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
気調システム 100用 吊金具 Panasonic(パナソニック)気調システム 100用 吊金具Panasonic(パナソニック)
289税込318
1台
5日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100
気調システム 50用 吊金具 Panasonic(パナソニック)気調システム 50用 吊金具Panasonic(パナソニック)
269税込296
1台
5日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ50
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)200寸法B(mm)250適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)150寸法B(mm)200適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 消音ダクト Panasonic(パナソニック)気調システム 消音ダクトPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。 建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)100寸法B(mm)150適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
60日以内出荷
適合ダクト角ダクト電源(V)三相400~440V極数4
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 丸 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 丸Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
60日以内出荷
適合ダクト丸ダクト電源(V)三相400~440V極数4
ダクト用送風機器 静音形キャビネットファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 静音形キャビネットファンPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
60日以内出荷から62日以内出荷
適合ダクト丸ダクト電源(V)三相400~440V極数4
換気扇用部品