「冷媒の種類」から絞り込む
防水型デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。
IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。
2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。
記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。
オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。
測定範囲-100~+300℃質量(g)約175(電池含む)電源単3電池×3構造IP-67防水型測定方式Pt100Ω白金抵抗式(4線式)測定精度±(0.1%rdg.+0.4℃)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃、0~80%RH電池寿命約100時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×66×31表示周期2回/秒
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
ACアダプタイチネンTASCO税込¥7,588¥6,898