空調配管用温度計 :「小型風速計」の検索結果
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。
温度も同時測定。
折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。
データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。
オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度
質量(g)約95(電池含む)
電源CR2032ボタン電池×1
精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃
測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下
表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F
電池寿命約400時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。
高精度な3杯型風速・温度計です。
データホールド、Max.Min値表示。
100データを本体内部に保存。
オートパワーオフ。
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃
質量(g)約181(電池含む)
精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃
寸法(Φmm)(風杯)135
測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
消費電流(mA)約6.8
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位メートル法表示他選択
サンプリング周期1秒/回
電池寿命単4電池×4
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。