空調配管用温度センサー :「配管 表示」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+1370℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲-200~+800℃ 質量(g)320(電池含む) 電源006P(9V)電池、ACアダプタ 構造IP-67 精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃) 測定方式Pt100Ω白金抵抗式 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境-20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります