リークテスター :「電源 安定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用 寸法(mm)58×53×255 質量(g)340(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池3本 センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式) 連続使用時間(時間)約7 電源自動OFF30分間の無操作時 使用環境温度(℃)0~52 対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります