リークテスター :「配管 表示」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池×2
感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間約2秒
使用環境温度(℃)(本体)5~40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)
切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単3形アルカリ乾電池×2
表示濃度:LCDバーメータ+目盛り
保護等級IP55相当
連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造準拠
検知方式ポンプ吸引式
検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)
警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
¥76,500
税込¥84,150
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!
炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単3形アルカリ乾電池×2
表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動
連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時)
保護等級IP55相当
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造準拠
検知方式ポンプ吸引式
検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。]
出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)
音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
赤外線検知方式=NDIR方式採用。
新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース
質量(g)365(電池含む)
電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池
表示ブザー音と9段階LEDインジケーター
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5
感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)
使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下
ウォームアップ時間約45秒
オートパワーオフ10分
プローブ長(mm)460
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス
付属品キャリングケース
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池
能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間25秒~90秒
使用環境温度(℃)(本体)0~50
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)約2.3
電源(V)DC12(充電バッテリー)
表示ネオンランプ、電子ブザー
感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140
応答時間(秒)約1
使用環境0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間約2分
プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。