リークテスター :「配管 表示」の検索結果
関連キーワード
環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。
サイズ57W×63D×203H(mm)
電源単3アルカリ乾電池4本
長さ(cm)プローブ:30
感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)
時間リセット:1秒
寿命センサ:2年
予熱時間10秒
作動温度(℃)0~50
バッテリー寿命20時間
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。