リークテスター :「箒 学校」の検索結果
国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。
ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。
マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。
フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。
市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。
メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。
カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)
付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル
質量(g)約240
規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格
センサー半導体式フロンセンサ
消費電力(W)(50/60Hz)6以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5
使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)
取付け方法2個口スイッチボックスに取付
警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定
警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。