空調配管用その他計測器 :「漏洩 検知 器」の検索結果
関連キーワード
濃度表示機能付のCOモニタです。
CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。
CO濃度アラーム設定が可能。
ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データホールド機能。
Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
ローバッテリー表示機能。
付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃
質量(g)約336(電池含む)
電源単4電池×6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42
反応時間30秒以内
測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ
測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃
表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃
測定対象CO、温度
消費電流(mA)DC5.6
インターフェースRS-232C
使用環境0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。