空調配管用その他計測器 :「配管 50a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)騒音計
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約295(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個 精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB)30~130 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30 測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります