空調配管用その他計測器 :「長さ 計測」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃
質量(g)約450(電池・プローブ含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]
測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)
分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ
画面表示寸法(mm)44×29LCD
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33
プローブ長(mm)Φ28×190
補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。
風速・温度・風量測定が可能。
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。
データメモリ99点保存(手動)。
大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書
測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃
質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240
電源単4電池×6
測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ
測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃
分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃
機能Max.Min.Ave機能
使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期2秒/回
電池寿命約10時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35
保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(mm)1600
プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃
電源単4電池×4
精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃
測定方式ポーラログラフ式プローブ
表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃
機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)約DC6.2
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
濁度測定ISO7027に準拠。
ワンタッチで自動校正。
簡単・迅速・高精度測定。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液
測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU
質量(g)320
電源単4電池×6
検出方式シリコンフォトダイオード
測定方式90°散乱光測定方式
測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)
分解能0.01NTU/1NTU
機能データホールド、オートパワーオフ
検水量10mL
光源LED(波長:850mm)
校正0NTU、100NTU
測定時間(秒)10以下
画面表示寸法(mm)41×34
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)約275(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
あらゆる現場の騒音管理に。
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。
精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz
質量(g)約170(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
レンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB
使用環境0~40℃、10~90%RH
サンプリング周期2回/秒
電池寿命約110時間
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ペン型の小形pHメータです。
IP-67防水型なので安心して使用できます。
データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。
基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃
質量(g)約170(電池含む)
電源単4電池×4
構造IP-67防水対応
精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃
測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ
表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償
機能データホールド、Max.Min表示
消費電流(mA)DC4.8
インターフェース(データロガー)最大100pts
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~200000Lx
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方法シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
プローブ長(mm)55×25×80
計測頻度2.5回/秒
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。
手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。
回転数や振動数のチェックに。
ワイドなダイナミックレンジ。
自動レンジ切替。
タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K
付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約895(電池含む)
消費電力(W)30以下
電源AC100V±10%(50/60Hz)
精度±(0.05%rdg+1dgt)
表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。
角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。
5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。
メモリ機能(99pts)付。
光源選択可能。
データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。
オートパワーオフ機能(5分)。
ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
測定範囲0~400000Lx
質量(g)約250(電池含む)
長さ(m)(プローブ)約1
電源006P(9V)電池
精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
センサー寸法(mm)55×25×80
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
サンプリング周期2.5/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。
A/C特性、FAST/SLOWに対応。
学校、工場、機械などの騒音量測定に。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書
測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz
質量(g)約489(電池含む)
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売)
精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロフォン部コンデンサマイクロフォン
インターフェースRS-232C
ディスプレイ液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。
別売のセンサで温度計測も可能。
RS-232Cインターフェース付。
K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ
測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2
質量(g)約351
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式光ダイオード
表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
インターフェースRS-232C
メモリー容量SDカード(1~16GB)対応
画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。
リレー出力で空調機の管理が可能。
CO2濃度アラーム設定機能付。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~9999ppm(5000ppm以上は参考値)、(温度)-10~+60℃、(湿度)5~95%RH
質量(g)約200
電源ACアダプタ(DC12V)
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
測定精度(CO2)±(30%ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、(温度)±0.6℃、(湿度)±3%RHrdg(at25℃、10~90%)・±5%RH(その他)
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×85×60
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。
標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。
現場使用に適した防滴構造。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10
測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L)
質量(g)320
電源単4電池×6
検出方式シリコンフォトダイオード
測定方式DPD方式
測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において
分解能0.01ppm(mg/L)
機能データホールド、オートパワーオフ
検水量10mL
光源LED(波長:525mm)
校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L)
測定時間(秒)10以下
画面表示寸法(mm)41×34
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。
データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。
PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
RS-232Cインタフェース。
オートパワーオフ機能。
付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]
測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)
測定方式ガラス電極
表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)
消費電流(mA)DC7
インターフェースRS-232C
ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F
使用環境0~50℃、80%RH以下
電極寸法(mm)Φ12×160
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30
表示サンプリング(秒)0.8
補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
カンタンで操作性が良い。
電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替
質量(g)約120(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クオーツ4.0MHz
精度(回転数)0.1%rdg±2dgt
測定方式接触式回転ホイール
表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。
測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。
用途に応じた測定用先端アダプタ付属。
ゴムなどの引っぱり強度試験に。
接着剤の接着強度用に。
付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書
質量(g)約550
電源単3電池×6本
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39
計測方式(軸)オスネジM5
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。
PCにもSDカードで簡単保存。
大型のベーンで精度の高い測定ができます。
データホールド、Max.Min値表示。
SR-232Cインターフェース付。
オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。
K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1
測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃
質量(g)約515(電池含む)
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売)
測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)約DC36
インターフェースRS-232C
メモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38
プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。
3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。
暗い場所でも安心のバックライト機能付。
室内、ショーケース、工場、学校での測定に。
外部センサ使用で温度も計測可能。
データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
測定範囲0~100000Lx(3レンジ)
質量(g)約489(電池含む)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx
ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。
大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。
防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。
測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。
幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)
質量(g)約196(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH
機能データホールド、ローバッテリー表示
消費電流(mA)約DC2
校正2点校正(pH7、pH4)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
電極寸法(mm)Φ12×160
サンプリング周期0.4秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH
質量(g)255(電池含む)
電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)
精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH
測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)460×760
測定対象CO2、温度、相対湿度
インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31
プローブ長(mm)Φ20×159
データ記録件数99データ、マニュアル
記録間隔1~255秒
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。
手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。
手動温度補償機能。
pH自動校正機能(基準液標準付属)。
RS-232C、インターフェース。
データホールド機能、Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)
測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)
表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)
測定方法ガラス電極
インターフェースRS-232C
校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10
ディスプレイ液晶ディスプレイ
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。
A/C特性、FAST/SLOWに対応。
オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。
データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。
50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ
質量(g)約290(電池含む)
電源単3電池×4
測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本
測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01
質量(g)約200
電源単4電池×4
精度±1%F.S.(10~30℃)
機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)36×54
使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.5秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。
PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。
屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書
測定範囲0~400000Lx(5レンジ、手動切替)
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)
表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx
測定方法シリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
測定レンジ0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lx
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位Lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
分解能0.1mGの高性能機種。
N極、S極方向表示。
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT
質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上
測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
画面表示寸法(mm)52×38 LCD
使用環境0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。
暗い場所でも安心のバックライト機能。
ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本
測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01
質量(g)約200
電源単4電池×4
精度±1%F.S.(10~30℃)
機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)36×54
使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.5秒/回
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
多機能型のデジタルテスタです。
コンデンサ容量や周波数も測定できます。
直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)500
周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M
電源006P(9V)電池×1
交流電圧(V)0.2/2/20/200/750
抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M
直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000
機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示
交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10
直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39
導通テストブザー音(<80Ω)
コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。
5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
質量(g)約220(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)
精度±1.0F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー本体内蔵、2ps対応
インターフェースRS-232C
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期0.5秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30
温度補正(℃)0~50(自動)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。
SDカード付なのでデータ管理が簡単です。
オートパワーオフ機能付。
SDメモリ機能付。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)約490
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェースRS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)
使用環境0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
より精密な導電率測定に。
SDカード付でデータ管理が簡単です。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min表示。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)約490
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェースRS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)
使用環境0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
簡単で操作性が良い。
電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書
測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替
質量(g)約100(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1
方式クロック(クオーツ)、4.0MHz
精度(回転数)0.1%rdg±2dgt
表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM
測定方法非接触、LEDビーム
消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33
表示間隔1秒/回、RPM
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。