空調配管用その他計測器 :「PH測定器 防水」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃ 質量(g)約170(電池含む) 電源単4電池×4 構造IP-67防水対応 精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃ 測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償 機能データホールド、Max.Min表示 消費電流(mA)DC4.8 インターフェース(データロガー)最大100pts ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃ サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌pHメータ
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。
付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲0~14pH(使用センサで異なります) 質量(g)約196(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH 機能データホールド、ローバッテリー表示 消費電流(mA)約DC2 校正2点校正(pH7、pH4) ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 電極寸法(mm)Φ12×160 サンプリング周期0.4秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります