空調配管用その他計測器 :「pH計・標準液」の検索結果
関連キーワード
ペン型の小形pHメータです。
IP-67防水型なので安心して使用できます。
データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。
基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃
質量(g)約170(電池含む)
電源単4電池×4
構造IP-67防水対応
精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃
測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ
表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償
機能データホールド、Max.Min表示
消費電流(mA)DC4.8
インターフェース(データロガー)最大100pts
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。