絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(28)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • エスコ(4)
  • testo(テストー)(4)
  • アサダ(3)
  • JAPPY(1)
冷媒の種類
  • R410A
  • R11(2)
  • R12(24)
  • R22(27)
  • R32(53)
  • R114(1)
  • R134a(33)
  • R290(3)
  • R404A(38)
  • R407C(31)
  • R407H(2)
  • R448A(9)
  • R449A(9)
  • R463A(8)
  • R500(3)
  • R502(25)
  • R507A(17)
  • R600a(2)
  • R1234yf(6)
  • その他(23)
接続口径
  • 1/4(5)
  • 5/16(30)
  • 7/16(1)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.9(1)
  • 0.92(2)
  • 1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R410A/R32用 ホース付きモノタロウ(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
真空ゲージキット R410A用 モノタロウ真空ゲージキット R410A用モノタロウ(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOミニボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールドイチネンTASCO(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(低圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
4バルブマニホールド イチネンTASCO4バルブマニホールドイチネンTASCO
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド対応冷媒…R410A、R32仕様…Φ80高・低圧ゲージ
対応冷媒種別R410A、R32
デジタル連成計 イチネンTASCOデジタル連成計イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セットtesto(テストー)
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
14,900税込16,390
1セット
4日以内出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32ボール弁式開閉バルブゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア圧力計…TA140S、連成計…TA141SR463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
マニホールドセット JAPPYマニホールドセットJAPPY
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
エアコン設置やメンテの際、真空引きやガスチャージにご使用いただけます 室外機などに取り付けられるフック+マグネット付きストラップ 140mm×130mmのコンパクトサイズ 開閉状態が一目でわかるボールバルブ式 専用アルミケース付き マグネット付きストラップで取り付け場所に困りません!
寸法(mm)マニホールド:140×130使用冷媒R410A、R32バルブボールバルブ方式ゲージ青(低圧)、赤(高圧)
ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCOボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(高圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
R410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCOR410A・R32用サイトグラス付ゲージマニホールド(TASCO BLACK)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCOR410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)イチネンTASCO
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
取付ねじ1/8″NPT連成計(MPa)ー0.1~3.4対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK) イチネンTASCOR410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセットtesto(テストー)
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)スマートマニホールド testo 550i セットtesto(テストー)
64,980税込71,478
1セット
8日以内出荷
スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.28MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
デジタルマニホールド testo 557s セット testo(テストー)デジタルマニホールド testo 557s セットtesto(テストー)
97,980税込107,778
1セット
当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理ヒートポンプの冷媒管理仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用トラスコ品番253-4978セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付)イチネンTASCO
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計…ー0.1~5.0MPaチャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO4バルブマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32仕様…Φ80高・低圧ゲージ付属品…5/16″150cmホース×3、3/8″150cmホース×1
対応冷媒種別R410A、R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)イチネンTASCO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
ブルートIIマニホールド アサダブルートIIマニホールドアサダ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
セット内容92cmホース・ケース付きホース長さ(cm)92対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式シングルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
ミニボールバルブ式マニホールドキット イチネンTASCOミニボールバルブ式マニホールドキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)オールインワンマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
1台でR410、R32、R404A、R407C、R507A、R134aの空調冷凍機器に対応。 HFCオールキット(ボールバルブ付)。
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)(チャージホース)R410A用 5/16Fメス×5/16Fメスムシ押付:赤青黄92cm×3本付、(R404A・R407c・R507A・R134a用ホースアダプタ)5/16Fオス×1/4Fメスムシ押付:赤青黄15cmバルブ付×3本仕様(マニホールド)ボールバルブ式、ポート5/16F、エアパージロ、サイトグラス付。、(ゲージ)冷媒飽和温度目盛付ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)80Φ(Hi)-0.1~5.3MPa、(Lo)-0.1~3.8MPa、HFC(R410A,R404A,R507A,R407C,R134a)冷媒飽和温度目盛付
R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R32,R410A用4バルブ式マニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ニードルバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ニードルバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
ゲージマニホールド