絞り込み
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(124)
  • エスコ(28)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • BBKテクノロジーズ(20)
  • ワザアリツールズ(17)
  • testo(テストー)(7)
  • プロステップ(4)
  • JTC(3)
  • A-Gas Japan(2)
  • JAPPY(1)
  • イエロー ジャケット(1)
冷媒の種類
  • R32(3)
  • R134a(5)
  • R404A(5)
  • R407C(5)
  • R410A(3)
  • R507A(2)
  • R717(1)
  • その他(4)
接続口径
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • 3/8(3)
ホース長さ(m)
  • 0.92(3)
  • 1.52(2)
  • 15(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームエアコンサービスセット アサダルームエアコンサービスセットアサダ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
HFO1234yfボールバルブ アサダHFO1234yfボールバルブアサダ
2,398税込2,638
1個
欠品中
接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
R407C等用タイタンマニホールドキット アサダR407C等用タイタンマニホールドキットアサダ
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダデジタルMiniマニホールドMS-100アサダ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応今までにない価格の実現普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールドスマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個質量(g)680測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間)精度±1.0%FS使用温度(℃)-10~50対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。保護等級IP54ポート径1/4"・1/4"・1/4"
HFO1234yfボンベアダプタ アサダHFO1234yfボンベアダプタアサダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ3/8"アンモニアチャージングホースアダプタアサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
マニホールドAD本体 アサダマニホールドAD本体アサダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
奥行(mm)240高さ(mm)105(箱サイズ)幅(mm)265
サービスキットHC アサダサービスキットHCアサダ
87,980税込96,778
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと充填キット、秤がすべてセットに
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、調整バルブHC、チャージングサポートHC、1/4"ホールバルブ(オス×メス)×2個、1/4"ボンベアダプタHC、1/4"チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、コンパクトデジタルスケール、キャリングケースマキシムR対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
マニホールドキットHC アサダマニホールドキットHCアサダ
39,980税込43,978
1組
3日以内出荷
R290、R600a機器のサービス用2バルブ式のマニホールドキットと真空ゲージ付
付属品標準:マニホールド本体HC(R290・R600a用)、ボールバルブ付き真空計、1/4”ホールバルブ(オス×メス)、 1/4”チャージングホース92cm:黄(2本)・赤・青、キャリングケース1109対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
回収バッグ(大) アサダ回収バッグ(大)アサダ
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷
質量(g)最大充填:170(R290) / 200(R600a)容量(L)最大充填:約70圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290、R600a大きさW600×L1350mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
回収バッグ(小) アサダ回収バッグ(小)アサダ
7,898税込8,688
1組
3日以内出荷
質量(g)最大充填:110(R290) / 130(R600a)容量(L)最大充填:約45圧力最高充填:0.00MPa(大気圧)対応冷媒:R290 / R600a大きさW650×L750mmポートサイズ1/4”オスフレア(ムシバルブ無)
チャージバルブキットHC アサダチャージバルブキットHCアサダ
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダボールバルブADマニホールド本体R448A・R449Aアサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
ゲージ径(Φmm)80
Φ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449A アサダΦ80mmマニホールドゲージ高圧 R448A・R449Aアサダ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
取付ねじ1/8"NPT
Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダΦ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449Aアサダ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
取付ねじ1/8"NPT
ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) アサダボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)アサダ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
アンモニアチャージングホース アサダアンモニアチャージングホースアサダ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2ホース長さ(cm)1500
ブルートIIマニホールド アサダブルートIIマニホールドアサダ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
セット内容92cmホース・ケース付きホース長さ(cm)92対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)80
R407C等用スタンダードマニホールドキット アサダR407C等用スタンダードマニホールドキットアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
トラスコ品番198-0651質量(kg)1.194アズワン品番64-6755-29
MINIマニホールド本体 アサダMINIマニホールド本体アサダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番198-0605アズワン品番64-6747-74
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダR410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体アサダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計 アサダR410A/R32用マニホールドゲージ 連成計アサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
ゲージ径(Φmm)60
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキット アサダR410A/R32等用ブルートⅡマニホールドキットアサダ
80,980税込89,078
1個
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063幅(mm)370質量(kg)5高さ(mm)150(箱サイズ)奥行(mm)430アズワン品番64-6755-26
P51デジタルマニホールド マスタング アサダP51デジタルマニホールド マスタングアサダ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
トラスコ品番197-9068幅(mm)200質量(kg)1.2高さ(mm)265奥行(mm)110アズワン品番64-6755-09
R410A/R32用高圧連成計Φ80mm アサダR410A/R32用高圧連成計Φ80mmアサダ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用高圧連成計Φ80mm アサダR12等用高圧連成計Φ80mmアサダ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32用低圧連成計Φ80mm アサダR410A/R32用低圧連成計Φ80mmアサダ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
R12等用低圧連成計Φ80mm アサダR12等用低圧連成計Φ80mmアサダ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)80
真空シングルマニホールド アサダ真空シングルマニホールドアサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
トラスコ品番828-2541
R410A/R32 低圧連成計 アサダR410A/R32 低圧連成計アサダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
仕様R410A/R33低圧連成計トラスコ品番828-2546
R410A/R32 高圧連成計 アサダR410A/R32 高圧連成計アサダ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
仕様R410A/R32高圧連成計トラスコ品番828-2545
R407C等用アクセスコントロールバルブ アサダR407C等用アクセスコントロールバルブアサダ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。 バルブ操作によりフロンを漏らさずムシ押しの開閉が可能です。
接続部のサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)仕様サービスポート接続用バルブトラスコ品番819-9194質量(g)90
R32・410A用マニホールドキット アサダR32・410A用マニホールドキットアサダ
41,980税込46,178
1セットほか
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
R32・410A用タイタンマニホールドキット アサダR32・410A用タイタンマニホールドキットアサダ
53,980税込59,378
1セットほか
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
R32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体 アサダR32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体アサダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-73ゲージ径(Φmm)80
R32・R410A用マニホールド本体 アサダR32・R410A用マニホールド本体アサダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-72ゲージ径(Φmm)80
アンモニア用マニホールド3/8”本体 アサダアンモニア用マニホールド3/8”本体アサダ
71,980税込79,178
1個
当日出荷
対応冷媒種別NH3(R717)トラスコ品番806-7950接続口径(inch)3/8フレア(UNF5/8-18山)高圧圧力計(MPa)-0.1~2.8ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.0
R407C等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダR407C等用ブルートⅡマニホールド本体アサダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R134aトラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38ゲージ径(Φmm)80
R407C等用ブルートⅡマニホールドキット アサダR407C等用ブルートⅡマニホールドキットアサダ
81,980税込90,178
1セット
当日出荷
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
R407C等用タイタンマニホール本体 アサダR407C等用タイタンマニホール本体アサダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aトラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47ゲージ径(Φmm)80
ゲージマニホールド