「接続口径」から絞り込む
1/4
5/16(43)
3/8(10)
1/2(6)
5/8(3)
M10(7)
M12(7)
その他(1)
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)5.5
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
使用圧力(MPa)5.5
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用
長さ(cm)30
常用圧力(MPa)5.5
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
対応冷媒種別R22、R12、R502用
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
セット内容(赤・青・黄)3本セット
用途R22、R12、R502用
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
破壊圧力(MPa)27.5
材質ゴム
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
仕様ムシ押し付
色赤・青・黄
対応冷媒種別R22、R12、R502用
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
色黄
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
長さ(cm)15
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R404A/407C
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R22/12/502
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)152
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色赤・青・黄
エスコ品番EA104LP
セット内容3本セット(EA104LP-1、EA104LP-2、EA104LP-3)
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色黄
エスコ品番EA104AK-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)3.45
破壊圧力(MPa)14
アズワン品番64-7815-63
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。長さ…180cm。ホース径…1/2”。接続口径…3/8”×1/4”
接続口径3/8”×1/4”
長さ(cm)180
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
セット内容黄1本
常用圧力(MPa)4.1
破裂圧力(MPa)20.7
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用。
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
適合R12・R22・R502
色黄
接続口径(inch)R410A:5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス、他:1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
対応冷媒種別R22,R12,R502
色黄
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R404A/407C
色青・赤・黄
柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R22/12/502
色青・赤・黄
用途R22、R12、R502用
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側
対応冷媒種別R22、R12、R502用
色黄
使用圧力(MPa)~3.0
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA104EB-5
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)250
色赤
エスコ品番EA104LR-1
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)250
色青
エスコ品番EA104LR-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)250
色黄
エスコ品番EA104LR-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA104EB-20
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥54,300
税込¥59,730
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色赤
エスコ品番EA104LP-1
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色青
エスコ品番EA104LP-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色黄
エスコ品番EA104LP-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
適合R12、R22、R502用
接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色青
エスコ品番EA104BK-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)3.45
破壊圧力(MPa)14
アズワン品番64-7815-66
1個
¥5,090
税込¥5,599
8日以内出荷
1
2
次へ
『機器用チャージホース』には他にこんなカテゴリがあります
- チャージングホース
- ホースアダプター
- チャージングホース用
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。