チャージングホース :「耐圧用ホース」の検索結果
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。
特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。
多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。
接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。
接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
色黄
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。
特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。
多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。
接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。
接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
色黄
常用圧力(MPa)4.1
破裂圧力(MPa)20.7
ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
『機器用チャージホース』には他にこんなカテゴリがあります
- チャージングホース
- ホースアダプター
- チャージングホース用
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。