真空ポンプ(シングルステージ) :「エアー 逆流防止弁」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります