真空ポンプ(シングルステージ) :「充電式 ポンプ」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18 仕様シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg)3.5 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/約50分 ポンプ1段式ロータリー 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要でどんな場所でも作業ができます。
用途ルームエアコン
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18 付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア 質量(kg)3.5(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)約60分(1充電あたり) ポンプ1段式ロータリー 充電時間(分)約55 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

高い真空度&十分な作業量で、各種大型機器の真空引きに
仕様吸気口:5/16"-3/8" オスフレア 質量(kg)8.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×193×210 排気速度(L/min)113 ポンプ2段式ロータリー オイル量(mL)300 到達真空度(Pa)3
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途パナソニック18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途マキタ18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)充電式真空ポンプ1.5CFM-BC
コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン) 付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケース トラスコ品番776-6211 排気速度(L/min)50 本体質量(kg)2.9 モーターDC18V(リチウム電池) ポンプスピード/3850min-1 オイル量(mL)100~130 ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。 到達真空度20Pa abs.(150ミクロン) 付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス 材質アルミ鋼材樹脂 質量(kg)2.9 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

到達真空度18Pa(135ミクロン) 仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単本体のみローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。 トラスコ品番836-6773 質量(kg)3.4 2018年トラスコ掲載ページ4 1520
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

到達真空度135ミクロン 仕様連続120分のロングライフ設計。リチウムイオン電池18.0V、14.4Vを併用可能・オイル逆流弁付・軽量、コンパクトで持ち運び簡単フルセットローター方式シングルステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!! 充電器をお持ちの方向けのお宝市限定セットです。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:シングルステージ式、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:80mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイル セット内容省電力型充電式真空ポンプ本体 / TA150ZP-1、リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) / TA150ZP-10、真空ポンプバック / TA150PS 電源(V)18 or 14.4 排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時) 本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時) バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165 モーター回転数(min-1[r.p.m])1900 稼働時間(フル充電での連続稼動)約120分(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時) 到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。 セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス 質量(kg)8.6
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷

到達真空度135ミクロン 仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 質量(kg)3.6 サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm モーター60W バッテリーDC18Vリチウムイオン電池 排気速度25.8L/分 接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります