セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)34日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。<br />巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。<br />ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。<br />最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。<br />2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。<br />安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番683-0742材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル