フロン/冷媒回収機 :「エアー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。 仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220 付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト トラスコ品番363-0817 幅(mm)370 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)260 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)500/475 冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A コンプレッサー750W 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収 対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) トラスコ品番423-4413 質量(kg)15.7 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355 回収能力(g/min)(気体)200 真空到達度-0.09Mpa コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷