49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りフック 東芝ライテック吊りフック東芝ライテック(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
耐荷重(kg)5
ハンガー(Φ9ボルト吊用) 東芝ライテックハンガー(Φ9ボルト吊用)東芝ライテック(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
パーティション取付金具 Dタイプ用 Panasonic(パナソニック)パーティション取付金具 Dタイプ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質鋼板質量(g)6.7
ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用) 東芝ライテックジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)東芝ライテック
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
吊りパイプからジョインタ部へ給電する場合に使用します。
ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック)ワイヤレス送信機Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)幅(mm)88ブラック高さ(mm)16質量(g)33奥行(mm)49消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35送信出力無線:Class 1入力電源USBマイクロタイプB DC 5V無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類無線通信方式2.4GHz band FH-SSBluetoothVer.5.0音声入力Φ3.5mmステレオジャック通信距離(m)見通し:約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP
ランプ落下防止ホルダー ODELIC(オーデリック)ランプ落下防止ホルダーODELIC(オーデリック)
519税込571
1個
5日以内出荷
特注対応にて高さ変更可能です
ホルダーステンレス鋼仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板再生紙使用マーク適合
コード調節器 ODELIC(オーデリック)コード調節器ODELIC(オーデリック)
179税込197
1個
5日以内出荷
ペンダントコードの中間に取り付け、コード調節できます
コード樹脂幅(mm)Φ20高さ(mm)60再生紙使用マーク適合
埋込枠 東芝ライテック埋込枠東芝ライテック
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。
長さ(m)3
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ三菱電機
499税込549
1個(2個)
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
軽量伸縮パイプ吊具(Φ19) 東芝ライテック軽量伸縮パイプ吊具(Φ19)東芝ライテック
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(パイプ)アルミ
高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
材質ガード:鋼線(白色仕上)取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)
下面ガード ODELIC(オーデリック)下面ガードODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
高天井用照明用オプション部材
種別高天井用照明 オプション材質鋼(マットシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)236質量(kg)0.5高さ(mm)87種類下面ガード入数1台
ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用 三菱電機ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用三菱電機
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6
ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機ネットワーク照明制御システム 画像センサ三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス ODELIC(オーデリック)オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックスODELIC(オーデリック)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61
旗飾り【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)旗飾り【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
90日以内出荷
適合組立ポール:XDYD2893、XDYD2894質量(kg)4青銅色種類クラシックポール(丸ポール)本体アルミ鋳物
ソケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ソケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
92日以内出荷
材質磁器サイズE26
外部連動インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)外部連動インターフェース【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
92日以内出荷
外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生
タイプ8シーンタイプ種類シーンマネージャーG入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×125機能外部接点入力よりシーン切替・全消灯モニター出力オープンコレクタ12V 100mA接点入力方式外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上信号方式専用調光:リモートバス方式
スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
92日以内出荷
材質並ガラス質量(kg)0.1適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
スマートアーキ スプレッドレンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スプレッドレンズ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
92日以内出荷
材質並ガラス質量(kg)0.09適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
同軸ケーブル Panasonic(パナソニック)同軸ケーブルPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
用途一般屋内用質量(kg)0.2種類スピーカー付ダウンライト(多灯用子器)専用長さ(m)10ケーブルPVCΦ2.8
スマートアーキ フロント・ワイド配光共通レンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フロント・ワイド配光共通レンズ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット(2個)
92日以内出荷
器具1台につき2コ使用
透明材質(本体)アクリル適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
スマートアーキ 専用フード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 専用フード【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
92日以内出荷
オプションのフードでまぶしさカット
オフブラックつや消し仕上材質(本体)ステンレス適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
スマートアーキ 遮光板【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 遮光板【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
92日以内出荷
オフブラック材質(本体)ステンレス
スマートアーキ 角度調整金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 角度調整金具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(2個)ほか
92日以内出荷
5°・10°・20°・30°・40°の5段階に調整できます。(0°不可)
材質(本体)ステンレス角度調整範囲5°・10°・20°・30°・40°
和風カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)和風カバー【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
92日以内出荷
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)質量(kg)2.0種類角型 ポールヘッドタイプ/角型 キャンチレバータイプ兼用
カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)カバー【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
92日以内出荷
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)
後方カット遮光板 Panasonic(パナソニック)後方カット遮光板Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
92日以内出荷
質量(kg)0.9ブラック材質(本体)ステンレス適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
遮光板 Panasonic(パナソニック)遮光板Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
仕様後方カット材質ステンレス(オフブラック)質量(kg)0.9種類トリッシュ適合器具TRISH全商品
ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用 ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用ODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツですガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス幅(mm)Φ3長さ(mm)1140質量(kg)0.1仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付再生紙使用マーク適合
ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用 ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用ODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツですガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス幅(mm)Φ3長さ(mm)740質量(kg)0.1仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付再生紙使用マーク適合
ペンダントサポーター ODELIC(オーデリック)ペンダントサポーターODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
吊下げ位置を自在に調節マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけませんひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)オフホワイト色幅(mm)170長さ(mm)890高さ(mm)70質量(kg)1.3取付方式コード吊りペンダント専用可動範囲(mm)半径600回転角度(°)360仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで再生紙使用マーク適合
壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用岩崎電気
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
材質本体:鋼板ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(g)800
設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用 岩崎電気設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用岩崎電気
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)64×107×18質量(g)115(本体+乾電池)使用温度範囲(℃)0~40電源単4電池×3本到達距離(m)リモコン信号:10
回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用岩崎電気
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
材質本体:ステンレス ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(kg)1
オプション/防眩パネル ENDO(遠藤照明)オプション/防眩パネルENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様防眩パネル
パネル ENDO(遠藤照明)パネルENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ルーバ ENDO(遠藤照明)ルーバENDO(遠藤照明)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷

高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明用アクセサリー