46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りフック 東芝ライテック

    吊りフック

    東芝ライテック(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)5
  • パーティション取付金具 Dタイプ用 Panasonic(パナソニック)

    パーティション取付金具 Dタイプ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    材質鋼板質量(g)6.7
  • ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用) 東芝ライテック

    ジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)

    東芝ライテック
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りパイプからジョインタ部へ給電する場合に使用します。
  • ランプ落下防止ホルダー ODELIC(オーデリック)

    ランプ落下防止ホルダー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    特注対応にて高さ変更可能です
    仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板ホルダーステンレス鋼再生紙使用マーク適合
  • ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用 ODELIC(オーデリック)

    ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
    仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付長さ(mm)1140幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
  • 埋込枠 東芝ライテック

    埋込枠

    東芝ライテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    4日以内出荷
    ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。
    長さ(m)3
  • 同軸ケーブル Panasonic(パナソニック)

    同軸ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    4日以内出荷
    用途一般屋内用質量(kg)0.2色黒種類スピーカー付ダウンライト(多灯用子器)専用長さ(m)10ケーブルPVCΦ2.8
  • ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用 ODELIC(オーデリック)

    ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
    仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付長さ(mm)740幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
  • コード調節器 ODELIC(オーデリック)

    コード調節器

    ODELIC(オーデリック)
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    ペンダントコードの中間に取り付け、コード調節できます
    幅(mm)Φ20高さ(mm)60コード樹脂再生紙使用マーク適合
  • OA076032P1(専用キーのみ) ODELIC(オーデリック)

    OA076032P1(専用キーのみ)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    操作キー×2(予備1個)
    入数1セット
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ オプション 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    92日以内出荷
    材質ガード:鋼線(白色仕上)取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)
  • 下面ガード ODELIC(オーデリック)

    下面ガード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    高天井用照明用オプション部材
    種別高天井用照明 オプション材質鋼(マットシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)236質量(kg)0.5高さ(mm)87種類下面ガード入数1台
  • ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用 三菱電機

    ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用

    三菱電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    92日以内出荷
    ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
    仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6
  • ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機

    ネットワーク照明制御システム 画像センサ

    三菱電機
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
    質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
  • 照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機

    照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    92日以内出荷
    MILCO.S/MILCO.NET用オプション コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。
  • 用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ

    三菱電機
    ¥699税込¥769
    1個(2個)
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
  • オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    5日以内出荷
    用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質鋼質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61
  • ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス送信機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
    付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)幅(mm)88色ブラック高さ(mm)16質量(g)33奥行(mm)49消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35送信出力無線:Class 1入力電源USBマイクロタイプB DC 5V無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類無線通信方式2.4GHz band FH-SSBluetoothVer.5.0音声入力Φ3.5mmステレオジャック通信距離(m)見通し:約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP
  • 旗飾り【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    旗飾り【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    60日以内出荷
    適合組立ポール:XDYD2893、XDYD2894質量(kg)4色青銅色種類クラシックポール(丸ポール)本体アルミ鋳物
  • ソケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ソケット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    62日以内出荷
    材質磁器サイズE26
  • 外部連動インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    外部連動インターフェース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    62日以内出荷
    外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生
    タイプ8シーンタイプ種類シーンマネージャーG入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×125機能外部接点入力よりシーン切替・全消灯モニター出力オープンコレクタ12V 100mA接点入力方式外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上信号方式専用調光:リモートバス方式
  • スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    材質並ガラス質量(kg)0.1適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
  • スマートアーキ スプレッドレンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スプレッドレンズ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    62日以内出荷
    材質並ガラス質量(kg)0.09適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
  • スマートアーキ フロント・ワイド配光共通レンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ フロント・ワイド配光共通レンズ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    62日以内出荷
    器具1台につき2コ使用
    色透明材質(本体)アクリル適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
  • スマートアーキ 専用フード【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 専用フード【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    62日以内出荷
    オプションのフードでまぶしさカット
    色オフブラックつや消し仕上材質(本体)ステンレス適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
  • スマートアーキ 遮光板【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 遮光板【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    62日以内出荷
    色オフブラック材質(本体)ステンレス
  • スマートアーキ 角度調整金具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 角度調整金具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組(2個)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    5°・10°・20°・30°・40°の5段階に調整できます。(0°不可)
    材質(本体)ステンレス角度調整範囲5°・10°・20°・30°・40°
  • 和風カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    和風カバー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    62日以内出荷
    材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)質量(kg)2.0種類角型 ポールヘッドタイプ/角型 キャンチレバータイプ兼用
  • カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    カバー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    62日以内出荷
    材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)
  • 後方カット遮光板 Panasonic(パナソニック)

    後方カット遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)0.9色ブラック材質(本体)ステンレス適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
  • 遮光板 Panasonic(パナソニック)

    遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
    仕様後方カット材質ステンレス(オフブラック)質量(kg)0.9種類トリッシュ適合器具TRISH全商品
  • 壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気

    壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用

    岩崎電気
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:鋼板ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(g)800
  • 設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用 岩崎電気

    設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)64×107×18質量(g)115(本体+乾電池)使用温度範囲(℃)0~40電源単4電池×3本到達距離(m)リモコン信号:10
  • 回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気

    回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:ステンレス ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(kg)1
  • オプション/防眩パネル ENDO(遠藤照明)

    オプション/防眩パネル

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様防眩パネル
  • 軽量伸縮パイプ吊具(Φ19) 東芝ライテック

    軽量伸縮パイプ吊具(Φ19)

    東芝ライテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    4日以内出荷
    材質(パイプ)アルミ
  • 照明制御 MILCO.NET 画像センサ 三菱電機

    照明制御 MILCO.NET 画像センサ

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    92日以内出荷
    材質PC質量(kg)0.4色ホワイト定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)±24定格電源電圧AC100~242V使用周囲温度(℃)-10~+40検知可能速度(m/s)0.15使用場所室内定格入力電流(mA)2.4検知エリア(m)6.4×6.4/7.2×7.2/9.0×9.0接続台数【人感センサー子機】最大8埋込穴(Φmm)【天井】Φ75最低照度換算値(Lx)35設置条件64個(照明コントローラー1台あたり)取付可能天井厚(mm)5~20使用周囲湿度(%RH)~85
  • ワイヤレス送信機【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス送信機【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.08種類補修部品適合器具NTN88005K

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明用アクセサリー