高天井照明用アクセサリー :「通信」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。
テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)
幅(mm)88
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)33
奥行(mm)49
消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35
送信出力無線:Class 1
入力電源USBマイクロタイプB DC 5V
無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類
無線通信方式2.4GHz band FH-SS
BluetoothVer.5.0
音声入力Φ3.5mmステレオジャック
通信距離(m)見通し:約10
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルA2DP
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。