一体型LED(逆富士) :「LED 20W」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(1)
100~242(3)
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様器具本体
幅(mm)230
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(乳白/白)
電源内蔵タイプ
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
調光方式非調光
調光の可否否
材質樹脂(ポリカーボネート)
質量(kg)0.9
色乳白色
取付レースウェイ取付専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
定格光束(Lm)4000
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。