一体型LED(逆富士) :「直管型LED照明器具」の検索結果
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
3200(1)
器具本体とライトバーの組合せ品
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50
質量(kg)1.3
調光の可否否
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
材質/仕上【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
Ra83
適合【適合ガード】FK22533
対応400ピッチ、550ピッチのボルトに対応
取付天井直付型
仕様20形、一般タイプ、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。